AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEML4650 PALO CONICO CURVATO HSP H. TOT. 300X450 - L4650

SEM
copiacopia
SEM - SEML4650 PALO CONICO CURVATO HSP H. TOT. 300X450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 114 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 2.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768284119

Codice prodotto

SEML4650

Cod. produttore

L4650

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

114 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

2.5 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

4500 mm

PALO CONICO LAMINATO A CALDO HSP In acciaio zincato a caldo. Palo senza lavorazioni accessorie per coperture con teli ombreggianti. Distanza max tra i pali 3,0 mt. Il palo è verificato per l’utilizzo senza carichi di neve o quant’altro ecceda il puro telo ombreggiante. 53Kg.