AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEML41100/139 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1100 - L41100/139

SEM
copiacopia
SEM - SEML41100/139 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 193 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 9.2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077481719

Codice prodotto

SEML41100/139

Cod. produttore

L41100/139

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

193 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

9.2 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 193x10000mm. 127Kg.