SEM - SEML41000/152 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1000 - L41000/152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 152 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449079706360
Codice prodotto
SEML41000/152
Cod. produttore
L41000/152
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
152 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9.2 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no


