SEM - SEMFR88-168/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. - FR88-168/89

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 89 mm
Diametro base - 168 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449074767984
Codice prodotto
SEMFR88-168/89
Cod. produttore
FR88-168/89
Produttore
SEM
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
89 mm
Diametro base:
168 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base. 8000x168mm.