SEM - SEMFR78-168/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. - FR78-168/89

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 89 mm
Diametro base - 168 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449074767946
Codice prodotto
SEMFR78-168/89
Cod. produttore
FR78-168/89
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
89 mm
Diametro base:
168 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no


