AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMFR68-152/76 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. - FR68-152/76

SEM
copiacopia
SEM - SEMFR68-152/76 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 76 mm

  • Diametro base - 152 mm

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072392072

Codice prodotto

SEMFR68-152/76

Cod. produttore

FR68-152/76

Produttore

SEM

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

76 mm

Diametro base:

152 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

6 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base. 6000x152mm.