SEM - SEMCCL98-139/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 980 CM. - CCL98-139/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 139 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449079515597
Codice prodotto
SEMCCL98-139/60
Cod. produttore
CCL98-139/60
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
139 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9 m
Spessore della parete:
3.8 mm
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
300 mm


