SEM - SEMCCL68-114/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 680 CM. - CCL68-114/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 114 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 6 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078965737
Codice prodotto
SEMCCL68-114/60
Cod. produttore
CCL68-114/60
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
114 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6 m
Spessore della parete:
3.4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
1500 mm


