AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMABRUZZO PALO CONICO CURVATO H.TOT. 860 CM.

SEM
copiacopia
SEM - SEMABRUZZO PALO CONICO CURVATO H.TOT. 860 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 153 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 7.8 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021525871

Codice prodotto

SEMABRUZZO

Cod. produttore

ABRUZZO

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

153 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

7.8 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

1200 mm

PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 8600mm. 74Kg.