AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM7382/TT SCARICATORE COMBINATO I + II

SEM
copiacopia
SEM - SEM7382/TT SCARICATORE COMBINATO I + II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 8 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 280 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tensione massima continuativa DC - 350 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013256627

Codice prodotto

SEM7382/TT

Cod. produttore

7382/TT

Produttore

SEM

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

8 kA

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

50 kA

Dimensione / Misura:

1 modulo

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

SCARICATORE COMBINATO classe I (B) + II (C) (3 poli + N-PE) con circuito composto da varistori all’ossido di zinco, per la protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A - 2, che può essere usato in circuiti alimentati in corrente continua o alternata. In caso di guasto di un modulo di protezione, la sostituzione di tale modulo può essere effettuata senza scollegare i cavi e senza interrompere l’alimentazione della rete. Costruito secondo DIN VDE 0675 parte 6-11: 2002-12, CEI EN 61643-11: 2002-05 e IEC 61643 parte 1: 1998-02. IP20. 0,12Kg.