AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM6202/168 CAVALLOTTO PER PALO D 168 MM. - 6202/168

SEM
copiacopia
SEM - SEM6202/168 CAVALLOTTO PER PALO D 168 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 168 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013255781

Codice prodotto

SEM6202/168

Cod. produttore

6202/168

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

168 mm

CAVALLOTTO PER IL FISSAGGIO PALO A MURO in acciaio di qualità S235JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Palo diametro: 168mm.