AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM61203060 PALO D 60X3000 MM. ZINCATO

SEM
copiacopia
SEM - SEM61203060 PALO D 60X3000 MM. ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ACCESSORI PER MONTAGGIO PARABOLE

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8051013255538

Codice prodotto

SEM61203060

Cod. produttore

61203060

Produttore

SEM

Lunghezza:

3 m

Diametro:

60 mm

PALO Ø 60 mm. In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, completo di tappo in plastica. Da utilizzare su tetti piani e terrazzi con l’aggiunta dell’articolo 6112/P; da utilizzare come palo per montaggio parabola a muro con l’aggiunta delle zanche. 60x3000mm.