SEM - SEM6045/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 28-35 MM) - 6045/2X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Lunghezza - 4 m
Diametro - 35 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8051013254371
Codice prodotto
SEM6045/2X2
Cod. produttore
6045/2X2
Produttore
SEM
Modello:
Palo telescopico
Lunghezza:
4 m
Diametro:
35 mm
Spessore della parete:
2 mm
Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 2 mm; completo di n° 3 bulloni M10. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 4000mm, testa-base Ø 28-35mm.


