AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM6041/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 30-35 MM) - 6041/2X2

SEM
copiacopia
SEM - SEM6041/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 30-35 MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 4 m

  • Diametro - 35 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8051013254302

Codice prodotto

SEM6041/2X2

Cod. produttore

6041/2X2

Produttore

SEM

Lunghezza:

4 m

Diametro:

35 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 1 mm; completo di n° 2 bulloni M8. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 4000mm, testa-base Ø 30-35mm. Spessore 1,5mm.