AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM5800/16 COLLARE X TUBI D 16 INNESTO RAPIDO - 5800/16

SEM
copiacopia
SEM - SEM5800/16 COLLARE X TUBI D 16 INNESTO RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Chiuso - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8051013254005

Codice prodotto

SEM5800/16

Cod. produttore

5800/16

Produttore

SEM

Adatto per tubi di diametro:

16...16 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Altri

Chiuso:

no

Colore:

Altri

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

COLLARE in acciaio zincato, ad innesto rapido con coperchio a scatto e base con asola 16Ø mm. Asola mm: 6,5 x 10.