AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM5115/L GIUNTO PIATTO - TONDO ZINCATO - 5115/L

SEM
copiacopia
SEM - SEM5115/L GIUNTO PIATTO - TONDO ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Tondino / Bandella

  • Materiale - Acciaio

  • Campo di serraggio tondino - 8...12 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8051013253107

Codice prodotto

SEM5115/L

Cod. produttore

5115/L

Produttore

SEM

Adatto per:

Tondino / Bandella

Materiale:

Acciaio

Campo di serraggio tondino:

8...12 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Campo di serraggio bandella:

Fino a 40 mm

Giunto piatto - tondo in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra bandelle e tondini; bulloni M6x25 mm.