AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4903/4-168 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 168 - 4903/4-168

SEM
copiacopia
SEM - SEM4903/4-168 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 168 mm

  • Colore - Altri

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073832003

Codice prodotto

SEM4903/4-168

Cod. produttore

4903/4-168

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

168 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 8800mm. 105 Kg.