SEM - SEM4903/139 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 139 - 4903/139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 139 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001024702132
Codice prodotto
SEM4903/139
Cod. produttore
4903/139
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
139 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
3 mm
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no


