AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4880 PALO CONICO H.TOT. 880 CM. D 148/60X3 - 4880

SEM
copiacopia
SEM - SEM4880 PALO CONICO H.TOT. 880 CM. D 148/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 148 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 8 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022595798

Codice prodotto

SEM4880

Cod. produttore

4880

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

148 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 148X8800mm. 66Kg.