AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4803 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 127 - 4803

SEM
copiacopia
SEM - SEM4803 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 127 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 7 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022805613

Codice prodotto

SEM4803

Cod. produttore

4803

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

127 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

7 m

Spessore della parete:

3 mm

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

Con piastra di base:

no

Palo per illuminazione rastremato in acciaio zincato a caldo