AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4703/4-152 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. D 152

SEM
copiacopia
SEM - SEM4703/4-152 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. D 152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 152 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 6 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073463849

Codice prodotto

SEM4703/4-152

Cod. produttore

4703/4-152

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

152 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

6 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 152x6.800mm. 85Kg.