AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4460/V PALO CONICO VERNICIATO - 4460/V

SEM
copiacopia
SEM - SEM4460/V PALO CONICO VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 105 mm

  • Colore - Altri

  • Superficie - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021949561

Codice prodotto

SEM4460/V

Cod. produttore

4460/V

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

105 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

4 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATO - In acciaio S235 JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. L: 4000mm.