AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4341/V STAFFA AD ANGOLO PER ARMATURE - 4341/V

SEM
copiacopia
SEM - SEM4341/V STAFFA AD ANGOLO PER ARMATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079985604

Codice prodotto

SEM4341/V

Cod. produttore

4341/V

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Altezza:

300 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

250 mm

Peso:

2.15 kg

STAFFA AD ANGOLO RETTO PER ARMATURE. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e verniciata colore peltro bugnato; braccio inclinato a 15°. L: 250mm. 2,15Kg.