SEM - SEM4340/90 STAFFA A MURO PER ARMATURE - 4340/90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Adatto per tubi di diametro - 60 mm
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015269035436
Codice prodotto
SEM4340/90
Cod. produttore
4340/90
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Adatto per tubi di diametro:
60 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
250 mm
Peso:
3.4 kg
Staffa a muro per armature in acciaio zincato a caldo. Braccio inclinato a 90°. 200x200mm L:250mm diam: 60mm.


