SEM - SEM4338/4 BRACCIO D 60X500X500 MM. ZN+V - 4338/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075908928
Codice prodotto
SEM4338/4
Cod. produttore
4338/4
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
BRACCIO Ø 60 mm in acciaio zincato, verniciato colore peltro bugnato. Con tappo. 500X500mm.


