AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4338/1 BRACCIO D 60X300X300 MM. ZN+V - 4338/1

SEM
copiacopia
SEM - SEM4338/1 BRACCIO D 60X300X300 MM. ZN+V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075910792

Codice prodotto

SEM4338/1

Cod. produttore

4338/1

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

BRACCIO Ø 60 mm in acciaio zincato, verniciato colore peltro bugnato. Con tappo. 300X300mm.