SEM - SEM4332/4 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X2000X2000 MM - 4332/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252537
Codice prodotto
SEM4332/4
Cod. produttore
4332/4
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
BRACCIO SINGOLO Ø 60 mm. per pali in acciaio zincato con altezza superiore a 6 mt. 2000x2000mm.


