SEM - SEM4329/4 ACCOPPIATORE QUADRUPLO D 102-60 MM VERN. - 4329/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 102 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024595352
Codice prodotto
SEM4329/4
Cod. produttore
4329/4
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Raccordo terminale
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
102 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
ACCOPPIATORE QUADRUPLO in alluminio pressofuso, verniciato colore peltro bugnato. Serraggio con grani.


