AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4320/Q TRAVERSA QUADRATA LUNG. 50 CM. ZINCATA - 4320/Q

SEM
copiacopia
SEM - SEM4320/Q TRAVERSA QUADRATA LUNG. 50 CM. ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 100 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Peso - 14 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252315

Codice prodotto

SEM4320/Q

Cod. produttore

4320/Q

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

100 mm

Larghezza:

500 mm

Peso:

14 kg

TRAVERSA QUADRATA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 100mm. 500x500mm. 14Kg.