AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4315/1V TESTA PALO 1 BRACCIO X CONICO - 4315/1V

SEM
copiacopia
SEM - SEM4315/1V TESTA PALO 1 BRACCIO X CONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 55 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252179

Codice prodotto

SEM4315/1V

Cod. produttore

4315/1V

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

55 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

TESTA PALO SINGOLO 15°. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm. Serraggio da rivettare. L: 250mm.