AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4310/A CODOLO DI RIDUZIONE DM. 102-60 - 4310/A

SEM
copiacopia
SEM - SEM4310/A CODOLO DI RIDUZIONE DM. 102-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 89 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024355925

Codice prodotto

SEM4310/A

Cod. produttore

4310/A

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

89 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

CODOLO DI RIDUZIONE. in acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con grani. D: 89mm.