AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4301/3 PORTELLA PER PALO DM 178-300MM - 4301/3

SEM
copiacopia
SEM - SEM4301/3 PORTELLA PER PALO DM 178-300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8051013251912

Codice prodotto

SEM4301/3

Cod. produttore

4301/3

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

PORTELLA DA PALO CON CHIAVE DI CHIUSURA. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per asole 186x45mm. Palo Ø 178 ÷ 300mm.