AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4220 TRAVERSA LUNG. 50 CM. ZINCATA - 4220

SEM
copiacopia
SEM - SEM4220 TRAVERSA LUNG. 50 CM. ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Adatto per tubi di diametro - 70 mm

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073831846

Codice prodotto

SEM4220

Cod. produttore

4220

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Adatto per tubi di diametro:

70 mm

Larghezza:

500 mm

Peso:

4 kg

TRAVERSA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. L: 500mm.4 Kg.