SEM - SEM41203/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 1180 CM D 193 - 41203/4-193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 193 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 11 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001024701609
Codice prodotto
SEM41203/4-193
Cod. produttore
41203/4-193
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
193 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
11 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 193x11800mm. 149Kg.


