AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM41130 PALO CONICO H.TOT. 1130 CM. D 173/60X3 - 41130

SEM
copiacopia
SEM - SEM41130 PALO CONICO H.TOT. 1130 CM. D 173/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 173 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 10.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024700992

Codice prodotto

SEM41130

Cod. produttore

41130

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

173 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

10.5 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATA SPESSORE 3 mm. in acciaio S235 JR (Fe 360 b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. 11300x173mm.