AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM41103/4-168 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 168 - 41103/4-168

SEM
copiacopia
SEM - SEM41103/4-168 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 168 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024701333

Codice prodotto

SEM41103/4-168

Cod. produttore

41103/4-168

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

168 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

10 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 168x10800mm. 127Kg.