AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM41080 PALO CONICO H.TOT. 1080 CM. D 168/60X3 - 41080

SEM
copiacopia
SEM - SEM41080 PALO CONICO H.TOT. 1080 CM. D 168/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 168 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768083187

Codice prodotto

SEM41080

Cod. produttore

41080

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

168 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

10 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 93Kg.