AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM3780 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 127/102 - 3780

SEM
copiacopia
SEM - SEM3780 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 127/102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 102 mm

  • Diametro base - 127 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021949165

Codice prodotto

SEM3780

Cod. produttore

3780

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

102 mm

Diametro base:

127 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

7 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 68Kg.