AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM3240 PALO CILINDRICO D 60X2400 MM ZN - 3240

SEM
copiacopia
SEM - SEM3240 PALO CILINDRICO D 60X2400 MM ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 60 mm

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768830149

Codice prodotto

SEM3240

Cod. produttore

3240

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

60 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

2 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CILINDRICO Ø 60 mm - In acciaio zincato a caldo. Con foro per passaggio cavi e foro per messa a terra. 60x2000mm. 7 Kg.