AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM3120/V PALO CILINDRICO D 60X1200 MM ZN+VE

SEM
copiacopia
SEM - SEM3120/V PALO CILINDRICO D 60X1200 MM ZN+VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 60 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021357083

Codice prodotto

SEM3120/V

Cod. produttore

3120/V

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

60 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

0.9 m

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO CILINDRICO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi e foro per messa a terra. 3.5Kg.