AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM0373/P STAFFA PER COPPI PER PIATTO - 0373/P

SEM
copiacopia
SEM - SEM0373/P STAFFA PER COPPI PER PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Metodo di montaggio - Ad aggancio

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Campo di serraggio - 410...530 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8051013250700

Codice prodotto

SEM0373/P

Cod. produttore

0373/P

Produttore

SEM

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Metodo di montaggio:

Ad aggancio

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Campo di serraggio:

410...530 mm

Staffa per piatto a coppi. Da agganciare ai lati del coppo tramite arco regolabile; sezione della bandella 30 x 4 mm max. Materiale: arco inox + 5012. Reg. arco mm.: 410 - 530.