SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG304000 Harmony XB4, Harmony XB5, etichetta adesiva, 300x400 neutro senza marcatura - ZBYLEG304000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Nero
Stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Altri
Incidibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489755775
Codice prodotto
SNRZBYLEG304000
Cod. produttore
ZBYLEG304000
Produttore
SNR
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Nero
Stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Altri
Incidibile:
no
Forma:
Rettangolare
Adatto per pulsante luminoso:
sì
Adatto per pulsante:
sì
Significato della stampa:
Nessuno
Adatto per lampada spia:
sì
Adatto per lampada di segnalazione:
sì
Larghezza:
300 mm
Adatto per selettore:
sì
Altezza:
400 mm
Adatto per pulsante a fungo:
sì


