SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG201001 Harmony XB4, Harmony XB5, etichetta adesiva, 200x100 personalizzata - ZBYLEG201001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Nero
Stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Incidibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489755706
Codice prodotto
SNRZBYLEG201001
Cod. produttore
ZBYLEG201001
Produttore
SNR
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Nero
Stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Incidibile:
no
Forma:
Rettangolare
Adatto per pulsante luminoso:
sì
Adatto per pulsante:
sì
Adatto per lampada spia:
sì
Adatto per lampada di segnalazione:
sì
Larghezza:
200 mm
Adatto per selettore:
sì
Altezza:
100 mm
Adatto per pulsante a fungo:
sì


