AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYFP2101C0 Porta etichetta+etichetta

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYFP2101C0 Porta etichetta+etichetta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Incidibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489755386

Codice prodotto

SNRZBYFP2101C0

Cod. produttore

ZBYFP2101C0

Produttore

SNR

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Bianco

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Altri

Incidibile:

no

Forma:

Rettangolare

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Nessuno

Adatto per lampada spia:

no

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

40 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

50 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.