AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF2166 Porta etichetta+etichetta 'ARRET-MARCHE'

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF2166 Porta etichetta+etichetta 'ARRET-MARCHE'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Colore - Bianco

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 30 mm

  • Diametro esterno - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489755133

Codice prodotto

SNRZBYF2166

Cod. produttore

ZBYF2166

Produttore

SNR

Simbolo ISO stampato:

Altri

Colore:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Diametro esterno:

22 mm

Altezza:

40 mm

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.