AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF2101C0 Porta etichetta 30X40 + etichetta

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF2101C0 Porta etichetta 30X40 + etichetta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Colore - Altri

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489755058

Codice prodotto

SNRZBYF2101C0

Cod. produttore

ZBYF2101C0

Produttore

SNR

Larghezza:

40 mm

Altezza:

50 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Colore:

Altri

Forma:

Rettangolare

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.