AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2178C0 Porta etichetta+etichetta 'O-I'

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2178C0 Porta etichetta+etichetta 'O-I'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 30 mm

  • Diametro esterno - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489754891

Codice prodotto

SNRZBY2178C0

Cod. produttore

ZBY2178C0

Produttore

SNR

Simbolo ISO stampato:

Altri

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

40 mm

Il portaetichetta consente di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il design approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.