AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRM01 Pulsantiera ergonomica vuota 1 foro - ZBRM01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRM01 Pulsantiera ergonomica vuota 1 foro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

  • Diametro delle aperture - 22.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480334696

Codice prodotto

SNRZBRM01

Cod. produttore

ZBRM01

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Diametro delle aperture:

22.3 mm

Questa pratica scatola vuota fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi Questa pratica scatola vuota si realizza con una plastica verde