AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE5023 Blocco contatti per pulsante di comando - ZBE Ø 22 - 1NC - ZBE5023

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE5023 Blocco contatti per pulsante di comando - ZBE Ø 22 - 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005783272

Codice prodotto

SNRZBE5023

Cod. produttore

ZBE5023

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Il blocco di contatto singolo Harmony ZB per la commutazione ad alta potenza utilizza morsetti Fast-on. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB4 e XB5. Il blocco di contatto, utilizzato per contatti di commutazione ad alta potenza, consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici di prodotti specifici di comando e segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di comando e segnalazione XB4 e XB5 e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti Fast-on. Protegge gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. La durata elevata di 1 milioni di cicli sotto carico di 6A consente meno manutenzione e meno danni nella vostra installazione. Ha uno schema colore evidente per i blocchi di contatto NO e NC. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso.