AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA2935 Lampadina a incandescenza - BA 9S - 48V 2,6 W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA2935 Lampadina a incandescenza - BA 9S - 48V 2,6 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Etichettato -

  • Diametro di incasso - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

2050000005909

Codice prodotto

SNRZBA2935

Cod. produttore

ZBA2935

Produttore

SNR

Colore della lente:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Etichettato:

Diametro di incasso:

22 mm

La capsula con marcatura bianca a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "-". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo dellemacchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.